text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta 2-3/16


Referência 6H334461
Comprimento (m) 265
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 55.563
Modelo de baixa faísca Sim
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 86
Largura da cabeça grande (mm) 86
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 265
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 55.563
Modelo de baixa faísca Sim
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 86
Largura da cabeça grande (mm) 86
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 1360
Código pautal

Números do artigo

Referência 6H334461
EAN 3148518740234
UBB 500638285816
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 50.2P3/16SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.