text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de Impacto Rodac 1/2“ Quadrada 610Nm 1/4” BSP 9000RPM


Referência R5299.000.040
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 610
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 13
Volume de ar necessário 120
Embalado por 1

Especificações

Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 610
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 13
Volume de ar necessário 120
Marca Rodac
Peso por peça (g) 1175
Código pautal

Números do artigo

Referência R5299.000.040
EAN 8717659228137
UBB 500620337799
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RC2751
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.