text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves dinamométricas 9X12


Referência 6N665576
Eletrónico Não
Peso 970
Comprimento total (mm) 357
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) ['10', '50']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 970
Comprimento total (mm) 357
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) ['10', '50']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Marca Facom
Peso por peça (g) 970
Código pautal

Números do artigo

Referência 6N665576
EAN 3662424029233
UBB 500641374045
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr J.306-50DSLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.