text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves dinamométricas 5NM


Referência 4F040131
Eletrónico Não
Peso 402
Comprimento total (mm) 197
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) ['1', '5']
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 402
Comprimento total (mm) 197
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) ['1', '5']
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Marca Facom
Peso por peça (g) 402
Código pautal

Números do artigo

Referência 4F040131
EAN 3148519048513
UBB 500637457853
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr R.306-5M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.