text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves dinamométricas 50NM


Referência 2L716962
Eletrónico Não
Peso 930
Comprimento total (mm) 357
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) ['10', '50']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 930
Comprimento total (mm) 357
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) ['10', '50']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Marca Facom
Peso por peça (g) 1948
Código pautal

Números do artigo

Referência 2L716962
EAN 3148516935991
UBB 500637452490
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr J.306A50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.