text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves dinamométricas 100NM


Referência 0M498926
Eletrónico Não
Peso 1000
Comprimento total (mm) 437
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) ['20', '100']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 1000
Comprimento total (mm) 437
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) ['20', '100']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Marca Facom
Peso por peça (g) 2123
Código pautal

Números do artigo

Referência 0M498926
EAN 3148517164048
UBB 500637452235
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr J.306A100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.