text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 7/16X1/2

Referência 1F286329
Comprimento (m) 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 12.7
Chave de tamanho pequeno (mm) 11.113
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 16.7

Especificações

Comprimento (m) 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 12.7
Chave de tamanho pequeno (mm) 11.113
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 16.7
Largura da cabeça grande (mm) 19
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Números do artigo

Referência 1F286329
EAN 3148519376029
UBB 500638503200
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 56A.7/16X1/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.