text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 5/16X3/8

Referência 2X547357
Comprimento (m) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9.525
Chave de tamanho pequeno (mm) 7.938
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 12.5

Especificações

Comprimento (m) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9.525
Chave de tamanho pequeno (mm) 7.938
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 12.5
Largura da cabeça grande (mm) 14.6
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Números do artigo

Referência 2X547357
EAN 3148519375817
UBB 500638502889
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 56A.5/16X3/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.