text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 3/8X7/16

Referência 7A762973
Comprimento (m) 185
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 11.113
Chave de tamanho pequeno (mm) 9.525
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 14.6

Especificações

Comprimento (m) 185
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 11.113
Chave de tamanho pequeno (mm) 9.525
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 14.6
Largura da cabeça grande (mm) 16.7
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Números do artigo

Referência 7A762973
EAN 3148519377842
UBB 500638505023
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 56L.3/8X7/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.