Chaves de luneta
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
Chaves de bocas e de caixa
Chaves de luneta
Chaves de luneta
5X331478
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
Facom Chaves de luneta 15/16X1
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5X331478
Comprimento (m)
340
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
25.4
Chave de tamanho pequeno (mm)
23.813
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
34.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
340
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
25.4
Chave de tamanho pequeno (mm)
23.813
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
34.5
Largura da cabeça grande (mm)
36.8
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5X331478
EAN
3148519377095
UBB
500638504455
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
56L.15/16X1P