text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 11/16X3/4

Referência 7C466432
Comprimento (m) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19.05
Chave de tamanho pequeno (mm) 17.463
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 25.6

Especificações

Comprimento (m) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19.05
Chave de tamanho pequeno (mm) 17.463
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 25.6
Largura da cabeça grande (mm) 27.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Números do artigo

Referência 7C466432
EAN 3148519376531
UBB 500638504034
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 56L.11/16X3/4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.