text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 1/2X9/16

Referência 0D034436
Comprimento (m) 145
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 14.288
Chave de tamanho pequeno (mm) 12.7
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 19

Especificações

Comprimento (m) 145
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 14.288
Chave de tamanho pequeno (mm) 12.7
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 19
Largura da cabeça grande (mm) 21
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Números do artigo

Referência 0D034436
EAN 3148519375312
UBB 500638501899
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 56A.1/2X9/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.