text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 6X7MM


Referência 1S688474
Comprimento (m) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 15
Largura da cabeça grande (mm) 17.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 15
Largura da cabeça grande (mm) 17.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 45
Código pautal

Números do artigo

Referência 1S688474
EAN 3662424029004
UBB 500641368021
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.6X7SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.