text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 5/8X3/4


Referência 4Y787742
Comprimento (m) 220
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.9
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7.3
Altura da cabeça grande (mm) 7.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 220
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.9
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7.3
Altura da cabeça grande (mm) 7.3
Largura da cabeça pequena (mm) 39
Largura da cabeça grande (mm) 42
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 175
Código pautal
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 4Y787742
EAN 3662424009006
UBB 500638268820
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.5/8X3/4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.