text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 36X41MM


Referência 7L696850
Comprimento (m) 381
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 78
Largura da cabeça grande (mm) 87
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 381
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 78
Largura da cabeça grande (mm) 87
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 970
Código pautal

Números do artigo

Referência 7L696850
EAN 3662424029127
UBB 500641370407
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.36X41SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.