text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 22X24MM


Referência 7G760982
Comprimento (m) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 22
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 47.5
Largura da cabeça grande (mm) 52
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 22
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 47.5
Largura da cabeça grande (mm) 52
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 285
Código pautal

Números do artigo

Referência 7G760982
EAN 3662424029080
UBB 500641369680
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.22X24SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.