text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 21X23MM


Referência 9O256916
Comprimento (m) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 23
Chave de tamanho pequeno (mm) 21
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 47
Largura da cabeça grande (mm) 50.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 23
Chave de tamanho pequeno (mm) 21
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 47
Largura da cabeça grande (mm) 50.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 245
Código pautal

Números do artigo

Referência 9O256916
EAN 3662424029073
UBB 500641369433
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.21X23SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.