text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 17X19MM


Referência 5B745108
Comprimento (m) 220
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7.3
Altura da cabeça grande (mm) 7.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 220
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7.3
Altura da cabeça grande (mm) 7.3
Largura da cabeça pequena (mm) 39
Largura da cabeça grande (mm) 42
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 159
Código pautal

Números do artigo

Referência 5B745108
EAN 3148511024157
UBB 500638259837
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.17X19
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.