text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 14X15MM


Referência 1A459486
Comprimento (m) 182
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5.7
Altura da cabeça grande (mm) 5.7
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 182
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5.7
Altura da cabeça grande (mm) 5.7
Largura da cabeça pequena (mm) 31
Largura da cabeça grande (mm) 33.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 96
Código pautal

Números do artigo

Referência 1A459486
EAN 3148511024010
UBB 500638258433
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.14X15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.