text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 13MM


Referência 9H355803
Comprimento (m) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 27
Largura da cabeça grande (mm) 27
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 27
Largura da cabeça grande (mm) 27
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 36
Código pautal
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 9H355803
EAN 3148510981307
UBB 500638244086
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 34.13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.