text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 11933


Referência 4P527109
Comprimento (m) 80
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7.1
Chave de tamanho pequeno (mm) 7.1
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 15
Largura da cabeça grande (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 80
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7.1
Chave de tamanho pequeno (mm) 7.1
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça pequena (mm) 15
Largura da cabeça grande (mm) 15
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 9
Código pautal
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 4P527109
EAN 3148510983608
UBB 500638250257
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 34.9/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.