text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 10X11MM


Referência 7T728516
Comprimento (m) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 4.9
Altura da cabeça grande (mm) 4.9
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 4.9
Altura da cabeça grande (mm) 4.9
Largura da cabeça pequena (mm) 23
Largura da cabeça grande (mm) 25
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 52
Código pautal

Números do artigo

Referência 7T728516
EAN 3148511023839
UBB 500638254887
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.10X11
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.