text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 9MM


Referência 8C716067
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 149
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 9
Peso 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da cabeça aberta (mm) 21
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 18.6
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 65
Código pautal

Números do artigo

Referência 8C716067
EAN 3662424027857
UBB 500641362404
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 467.9SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.