text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 9MM


Referência 5X017467
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 93
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 9
Peso 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da cabeça aberta (mm) 33
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 29.8
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 55
Código pautal

Números do artigo

Referência 5X017467
EAN 3662424028915
UBB 500641366207
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 467S.9SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.