text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 9/16


Referência 6C380987
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 175
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 14.3
Peso 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9/16 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 30
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 23
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 9/16 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 103
Código pautal

Números do artigo

Referência 6C380987
EAN 3148518671736
UBB 500638362615
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.9/16SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.