text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 5/8

Referência 7H000765
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim

Especificações

Comprimento (m) 195
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 15.9
Peso 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 5/8 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 35
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 27
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 5/8 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Números do artigo

Referência 7H000765
EAN 3148518671903
UBB 500638357433
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.5/8SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.