text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 5/16'


Referência 6V830717
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 133
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 7.9
Peso 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 5/16 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 19.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 12.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 55
Código pautal

Números do artigo

Referência 6V830717
EAN 3662424028724
UBB 500641358873
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.5/16SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.