text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 42463


Referência 6X961374
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 215
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 19
Peso 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/4 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 39
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 31
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 3/4 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 182
Código pautal

Números do artigo

Referência 6X961374
EAN 3148518672115
UBB 500638351808
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.3/4SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.