text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 38


Referência 1G453531
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 1400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 430
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 38
Peso 1400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 1/2 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 82
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 64
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12

Números do artigo

Referência 1G453531
EAN 3148518670265
UBB 500638354877
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.38SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.