text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 34MM


Referência 0N486734
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 770
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 390
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 34
Peso 770
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da cabeça aberta (mm) 72
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 48.9
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 770
Código pautal

Números do artigo

Referência 0N486734
EAN 3662424027833
UBB 500641358469
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.34SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.