text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 32MM


Referência 5U795709
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 665
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 355
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 32
Peso 665
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 1/4 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 68
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 46.1
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 665
Código pautal

Números do artigo

Referência 5U795709
EAN 3662424027826
UBB 500641358204
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.32SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.