text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 30MM


Referência 4H255085
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 555
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 340
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 30
Peso 555
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da cabeça aberta (mm) 65
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 43.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 555
Código pautal

Números do artigo

Referência 4H255085
EAN 3662424027819
UBB 500641358048
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.30SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.