text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 30MM


Referência 1H370509
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 820
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 400
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 30
Peso 820
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da cabeça aberta (mm) 64.9
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 58
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 895
Código pautal

Números do artigo

Referência 1H370509
EAN 3662424028007
UBB 500641365472
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 467.30SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.