text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 24MM


Referência 3E538925
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 440
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 320
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 24
Peso 440
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 15/16 inch
Largura da cabeça aberta (mm) 51
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 46
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 505
Código pautal

Números do artigo

Referência 3E538925
EAN 3662424027987
UBB 500641365050
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 467.24SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.