text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 24MM


Referência 2P332993
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 315
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 267
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 24
Peso 315
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 15/16 inch
Largura da cabeça aberta (mm) 51
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 35
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 315
Código pautal

Números do artigo

Referência 2P332993
EAN 3662424027789
UBB 500641357479
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.24SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.