text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 23MM


Referência 9O102523
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 280
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 257
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 23
Peso 280
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da cabeça aberta (mm) 49
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 33.6
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 280
Código pautal

Números do artigo

Referência 9O102523
EAN 3662424027772
UBB 500641357214
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.23SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.