text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Facom Chaves boca luneta 22MM


Referência 2P011357
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 340
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 287
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 22
Peso 340
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 7/8 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 46.9
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 39.7
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 365
Código pautal

Números do artigo

Referência 2P011357
EAN 3662424027970
UBB 500641364897
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 467.22SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.