text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 21MM


Referência 6M936068
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 340
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 287
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 21
Peso 340
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 13/16 inch
Largura da cabeça aberta (mm) 46.9
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 39.7
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 365
Código pautal

Números do artigo

Referência 6M936068
EAN 3662424027963
UBB 500641364632
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 467.21SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.