text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 21MM


Referência 5B528056
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 233
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 21
Peso 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 13/16 inch
Largura da cabeça aberta (mm) 45.4
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 30.9
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 230
Código pautal

Números do artigo

Referência 5B528056
EAN 3662424027758
UBB 500641356893
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.21SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.