text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 19MM


Referência 0F567414
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 195
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 216
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 19
Peso 195
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/4 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 41.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 27.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 195
Código pautal

Números do artigo

Referência 0F567414
EAN 3662424027741
UBB 500641356638
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.19SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.