text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 17MM


Referência 1O247880
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 202
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 17
Peso 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 11/16 inch
Largura da cabeça aberta (mm) 37
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 25.3
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 155
Código pautal

Números do artigo

Referência 1O247880
EAN 3662424027727
UBB 500641356224
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.17SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.