text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave Bahco 17mm aço inoxidável


AISI 420 stainless steel body.Magnetic.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.High strength and hardness.Can be Autoclave Sterilized at 121ºC.Produced according to ISO 691

Referência 8A375297
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 17
Marca Bahco
Peso por peça (g) 115
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave na extremidade aberta (mm) 17
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 17
Marca Bahco
Peso por peça (g) 115
Código pautal

Descrição

AISI 420 stainless steel body.Magnetic.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.High strength and hardness.Can be Autoclave Sterilized at 121ºC.Produced according to ISO 691

Números do artigo

Referência 8A375297
EAN 7314150404568
UBB 500703027606
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr SS002-17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.