text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 15MM


Referência 2L946628
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 185
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 15
Peso 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da cabeça aberta (mm) 32.6
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 22.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 120
Código pautal

Números do artigo

Referência 2L946628
EAN 3662424027703
UBB 500641355804
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.15SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.