text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 15MM


Referência 0D827856
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 199
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 15
Peso 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da cabeça aberta (mm) 32.3
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 28.3
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 155
Código pautal

Números do artigo

Referência 0D827856
EAN 3662424027918
UBB 500641363642
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 467.15SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.