text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 14MM


Referência 2V442639
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 190
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 14
Peso 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9/16 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 30.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 27
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 135
Código pautal

Números do artigo

Referência 2V442639
EAN 3662424027901
UBB 500641363493
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 467.14SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.