text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 1/32'


Referência 0F032309
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 138
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 8.7
Peso 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 13/16 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 21.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 14.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 60
Código pautal

Números do artigo

Referência 0F032309
EAN 3662424028731
UBB 500641359038
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.11/32SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.