text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 1/16'


Referência 1Y325174
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 202
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 17.5
Peso 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 11/16 inch
Largura da cabeça aberta (mm) 37
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 25.3
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 155
Código pautal

Números do artigo

Referência 1Y325174
EAN 3662424028793
UBB 500641360267
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.11/16SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.