text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 1-1/8


Referência 2O046678
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 560
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 320
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 28.6
Peso 560
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 1/8 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 61
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 49
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 1 1/8 polegada
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 631
Código pautal

Números do artigo

Referência 2O046678
EAN 3148518738132
UBB 500638346626
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.1P1/8SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.