text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 1-1/16

Referência 9I840103
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 420
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim

Especificações

Comprimento (m) 290
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 27
Peso 420
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9x12 mm
Largura da cabeça aberta (mm) 56
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 42
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 9x12 mm
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Números do artigo

Referência 9I840103
EAN 3148518738057
UBB 500638346212
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.1P1/16SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.