text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves boca luneta 1'1/8


Referência 6O055655
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 440
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 305
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 28.6
Peso 440
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 1/8 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 60.7
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 40.6
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 440
Código pautal

Números do artigo

Referência 6O055655
EAN 3662424028861
UBB 500641361661
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.1P1/8SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.